Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /
Informazioni di prodotto
forma del profilo
forma a U
altezza
115 mm
larghezza
400 mm
diametro del filo
4.9 mm
lunghezza
3000 mm
sezione utile
46000 mm²
esecuzione
senza connettore
connettore senza viti
materiale
acciaio
qualità del materiale
acciaio inossidabile
Serie
BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te