Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV50645
Cod. Produttore
MV50645
Cod. EAN
3660612106667

Informazioni di prodotto

PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO BFR110 - LUNGHEZZA 3 METRI - LARGHEZZA 300MM - FINITURA INOX
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

forma del profilo

forma a U

altezza

115 mm

larghezza

300 mm

diametro del filo

4.9 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

34500 mm²

esecuzione

senza connettore

connettore senza viti

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

PASSERELLA IN FILO BFR110 300MM INO