Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE098094
Cod. Produttore
098094
Cod. EAN
3245060980948

Informazioni di prodotto

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passafili - PVC diametro max del cavo 13mm

per spessore parete

2 mm 2 mm

senza alogeni

diametro del foro

19 mm

qualità del materiale

PVC

colore

nero

esecuzione

aperto

materiale

plastica

ingresso del cavo

tondo

per diametro cavo

13 mm

Produttore

PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC