Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD18
Cod. Produttore
ZC2JD18
Cod. EAN
3389110324563

Informazioni di prodotto

parte corpo finecorsa ZC2J - a innesto - senza display - 1 C/O

Documentazione tecnica

Con TEZC2JD18, avrai il massimo della comodità e dello stile! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in diversi colori alla moda per adattarsi al tuo stile unico. Con TEZC2JD18, vivi un'esperienza eccezionale ogni giorno. Acquistalo ora e trasforma il tuo look!

lunghezza del sensore

41 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

81 mm

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

42 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

OsiSense_XC_Special

Produttore

PARTE MOBILE CORPO PER FINECORSA