Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
IW7790805
Cod. Produttore
7790805
Cod. EAN
8024873024460
La PARETE ADDIZ. OPCP 304006 E è un prodotto essenziale nel settore elettrico, progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzata in plastica di alta qualità, questa parete addizionale è pensata per un'installazione facile e sicura. Il suo design compatto e funzionale la rende ideale per una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio e la distribuzione elettrica. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e discreto, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. La struttura robusta e resistente assicura una protezione ottimale per i componenti elettrici, contribuendo a una maggiore sicurezza operativa. Questa parete addizionale è progettata per soddisfare gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore, rendendola una scelta affidabile per professionisti e installatori.

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7035

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

PARETE ADDIZ. OPCP 304006 E