Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7790803
Cod. Produttore
7790803
Cod. EAN
8024873024446
PARETE ADDIZ. OPCP 204006 E7790803 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7035

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

PARETE ADDIZ. OPCP 204006 E