Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
IW7790802
Cod. Produttore
7790802
Cod. EAN
8024873024439
PARETE ADDIZ. OPCP 203006 E7790802 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7035

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

PARETE ADDIZ. OPCP 203006 E