Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6PPG24Y
Cod. Produttore
NK6PPG24Y
Cod. EAN
0074983055807

Informazioni di prodotto

Pannello permutazione NK 24 porte RJ45 Cat6

Documentazione tecnica

The NetKey® Flat Punchdown Keystone Patch Panel terminates 4-pair, 22–26 AWG, 100-ohm twisted pair cable. These Cat 6 patch panels mount to 19" and 23" racks and incudes 24 ports. The RJ45 interface provides a quick plug and play connection to RJ45 patch cords. This punchdown patch panel is 1 RU, made of steel and is black.

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

nero

larghezza

482.6 mm

altezza

43.7 mm

profondità

29.6 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PANNELLO PERMUTAZIONE NK 24 PORTE R