Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221847101241
Cod. Produttore
221847101241
Cod. EAN
8016535084936

Informazioni di prodotto

PANN LUM 1847 LED 34W 4K CELLDD BIA

Documentazione tecnica

PAN LUM 1847 LED 34W 4K CLD-D-D BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

44 mm

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

596 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PAN LUM 1847 LED 34W 4K CLD-D-D BIA