Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218471100
Cod. Produttore
2218471100
Cod. EAN
8016535084356

Informazioni di prodotto

PANNELLO LUM 1847 LED 34W 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

44 mm

lunghezza

596 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PAN LUM 1847 LED 34W 3K CLD BIA PMM