Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218461000
Cod. Produttore
2218461000
Cod. EAN
8016535076702

Informazioni di prodotto

PANNELLO LUM 1846 LED 33W 4K CELL-D BIA

Documentazione tecnica

PANNELLO LUM 1846 LED 33W 4K CLD-DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

Produttore

PANNELLO LUM 1846 LED 33W 4K CLD-D