Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218491000
Cod. Produttore
2218491000
Cod. EAN
8016535088019

Informazioni di prodotto

PANN LUM 1849 LED 34W 4K CELL BIA PLAF

Documentazione tecnica

lunghezza

602 mm

altezza/profondità

50 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

602 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANN LUM 1849 LED 34W 4K CLD BIA PL