Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCPPA48HDWBLY
Cod. Produttore
CPPA48HDWBLY
Cod. EAN
0074983036660

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione angolare ad alta d

Documentazione tecnica

The Mini-Com® High Density Angled Modular Patch Panel accepts up to 48 Mini-Com Modules for unshielded applications in 1 RU and mounts to 19 inch and 23 inch racks and cabinets. The panel is black.

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

nero

larghezza

482.6 mm

altezza

88.1 mm

profondità

118.7 mm

numero RAL

9005

adatto per numero di prese/prese mobili

48

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

48

Produttore

PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE A