Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218471094
Cod. Produttore
2218471094
Cod. EAN
8016535087975

Informazioni di prodotto

PANN LUM 1847 LED 34W 4K CELL-D-E BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

Produttore

PANN LUM 1847 LED 34W 4K CLD-D-E BI