Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218461500
Cod. Produttore
2218461500
Cod. EAN
8016535096304

Informazioni di prodotto

PANN LUM 1846 LED 54W 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

PANN LUM 1846 LED 54W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

43 mm

larghezza

595 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANN LUM 1846 LED 54W 4K CLD BIA