Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEA2040
Cod. Produttore
PPEA2040
Cod. EAN
8015646784643

Informazioni di prodotto

PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=400MM
Il TUPPEA2040 è un pannello esterno aerato, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti IP30. Con un'altezza di 2000 mm e una lunghezza di 4 metri, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo robustezza e durata. La sua struttura aerata favorisce una migliore ventilazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli TUPPEA2040 per un'installazione efficiente e sicura, perfetta per le tue esigenze.

adatto come parete laterale

larghezza

391 mm

altezza

2004 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Produttore

ABB

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM L 4