Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218571012
Cod. Produttore
2218571012
Cod. EAN
8016535096731

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1857 35W 4K CELLD BIA UGR<19

Documentazione tecnica

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

55 mm

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANELTECH 1857 34W 4K CLD-D BIA UGR