Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218541188
Cod. Produttore
2218541188
Cod. EAN
8016535105877

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1854 17W 3K CELLD BIA UGR<19

Documentazione tecnica

lunghezza

315 mm

larghezza

315 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

50 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PAN.LUM. B 1854 17W 3K CLD BIA UGR