Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221852101288
Cod. Produttore
221852101288
Cod. EAN
8016535105891

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1852 35W 4K CELLD BIA UGR<19

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

315 mm

altezza/profondità

50 mm

lunghezza

1215 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANELTECH R2 1852 34W 4K CLD-D BIA