Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221848151241
Cod. Produttore
221848151241
Cod. EAN
8016535094294

Informazioni di prodotto

PANELT HP A2 1848 57W 4K CLD CELLDD BIA

Documentazione tecnica

PANELT HP A2 1848 54W 4K CLD-D-D BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

595 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

43 mm

larghezza

595 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

Produttore

PANELT HP A2 1848 54W 4K CLD-D-D BI