Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221846141241
Cod. Produttore
221846141241
Cod. EAN
8016535093204

Informazioni di prodotto

PAN LUM 1846 LED 46W 4K CELLDD BIA CRI93

Documentazione tecnica

larghezza

595 mm

altezza/profondità

43 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

595 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PAN LUM 1846 LED 51W 4K CLD-D-D BIA