Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1100002
Cod. Produttore
LB1100002
Cod. EAN
8012680049202

Informazioni di prodotto

Palo Stile Next All. Antrac.

altezza

300 mm

colore

marrone

tipo di accessori

braccio

materiale

alluminio

lunghezza

135 mm

larghezza

80 mm

Produttore

PALO STILE NEXT ALL. ANTRAC.