Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
trasformatore a barra tubolare
corrente nominale primaria In
100 A
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
diametro dell'apertura
21 mm
collegamento secondario
raccordo a vite
numero di ingressi primari
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te