Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
10.8 V
larghezza
58 mm
esecuzione
ioni di litio
capacità
4800 mAh
scatola in plastica
lunghezza
150 mm
temperatura ambiente
-10 °C 50 °C
adatto per carica rapida
altezza inclusi i poli
21 mm
pacco accumulatore
peso
330 g
numero di celle
6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te