Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935060 00001
Cod. Produttore
2600516

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 42+rall. s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °.
Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 42+rall. s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °.

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

500 kg

larghezza max. del battente

7 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

P7 APRIC.OLEOD.ANTA 7MT 220V-230V50