Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935061 00001
Cod. Produttore
2600016
Cod. EAN
8027908148261

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4.5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall. s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °.
Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4.5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall. s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °.

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

500 kg

larghezza max. del battente

4.5 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

P4.5 APRIC.OLEOD. ANTA 4.5MT 230V