Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9C73L
Cod. Produttore
X9C73L
Cod. EAN
3414972197304

Informazioni di prodotto

P31-TESTATA DI CHIUSURA 150X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inox 316 (1.4401)

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-TESTATA DI CHIUSURA 150X75 INOX