Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per canale a griglia
altezza della parete divisoria
27 mm
adatto per scala portacavi
adatto per canale portacavi
lunghezza
3000 mm
esecuzione
profilo a L
materiale
acciaio inossidabile
tipo di fissaggio
avvitabile
superficie
zincato a nastro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te