Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
acciaio
tipo di fissaggio
avvitabile
colore
zinco
superficie
zincato a nastro
adatto per canale portacavi
adatto per scala portacavi
foro di fissaggio
altezza della parete divisoria
75 mm
adatto per canale a griglia
lunghezza
2000 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te