Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481657
Cod. Produttore
481657
Cod. EAN
3414971031470

Informazioni di prodotto

P31-SEPARATORE CIRCUITI L=3M H=100MM Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatori rettilinei. Altezza: 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

profilo a L

materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

avvitabile

superficie

zincato a nastro

adatto per scala portacavi

altezza della parete divisoria

100 mm

lunghezza

3000 mm

Produttore

P31-SEPARATORE CIRCUITI L 3M H 100M