Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHS34Z
Cod. Produttore
AHS34Z
Cod. EAN
3414972189392

Informazioni di prodotto

P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/100 H75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

riduzione a sinistra

larghezza misura grande

150 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza misura piccola

100 mm

Produttore

P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/100 H75