Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC39C
Cod. Produttore
AHC39C
Cod. EAN
3414972188869

Informazioni di prodotto

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/100 H75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura grande

200 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza misura piccola

100 mm

Produttore

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/100 H