Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC34G
Cod. Produttore
AHC34G
Cod. EAN
3414972188814

Informazioni di prodotto

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/100 H75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

larghezza misura piccola

100 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza misura grande

150 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

forma costruttiva

riduzione simmetrica

Produttore

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/100 H