Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481669
Cod. Produttore
481669
Cod. EAN
3414972136662

Informazioni di prodotto

P31-RIDUTTORE DESTRO 100-50 H=100MM Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduttori. Altezza: 100 mm. Riduzione: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

riduzione a destra

larghezza misura grande

100 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura piccola

50 mm

Produttore

P31-RIDUTTORE DESTRO 100-50 H 100MM