Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X99J99G
Cod. Produttore
31X99J99G
Cod. EAN
8009561240827

Informazioni di prodotto

P31-Piastra per fissaggio cavi gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra fissaggio cavi. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita in barre da 5 pezzi con prefratture. Non utilizzabile per canali di larghezza 50 mm

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

esecuzione

orizzontale

larghezza della piastra

49 mm

altezza della piastra

20 mm

Produttore

P31-PIASTRA PER FISSAGGIO CAVI GP