Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAT400L
Cod. Produttore
AT400L
Cod. EAN
3414972193177

Informazioni di prodotto

P31-INCROCIO PIANO 400X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

raggio interno

100 mm

acciaio inossidabile, decapato

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-INCROCIO PIANO 400X75 INOX 316L