Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAT200Z
Cod. Produttore
AT200Z
Cod. EAN
3414972193108

Informazioni di prodotto

P31-INCROCIO PIANO 200X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-INCROCIO PIANO 200X75 Z