Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480614
Cod. Produttore
480614
Cod. EAN
3414972134972

Informazioni di prodotto

P31-INCROCIO PIANO 200X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incrocio piano (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 614)

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-INCROCIO PIANO 200X100 Z