Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341213
Cod. Produttore
341213
Cod. EAN
8009561612754

Informazioni di prodotto

P31-GIUNTO PIANO EP H50/60 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto piano. Altezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornito con bulloneria

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

180 mm

Produttore

P31-GIUNTO PIANO EP H50/60 Z