Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9G74L
Cod. Produttore
X9G74L
Cod. EAN
3414972197700

Informazioni di prodotto

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto multifunzione EDU. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Fornito con viti M6 premontate e dadi a corredo

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

acciaio inossidabile, decapato

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Produttore

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H75 IN