Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9DL14C
Cod. Produttore
31X9DL14C
Cod. EAN
8009561313583

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 300x100 z/c

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X10