Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9BL55Z
Cod. Produttore
31X9BL55Z
Cod. EAN
8009561243538

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 200x50 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 200X50