Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9DL12G
Cod. Produttore
31X9DL12G
Cod. EAN
8009561256811

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 150x100 gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornite con bulloneria.

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 mm

adatto per canale portacavi

numero RAL

5015

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X10