Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9DL12Z
Cod. Produttore
31X9DL12Z
Cod. EAN
8009561256828

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 150x100 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X10