Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL72G
Cod. Produttore
31X9CL72G
Cod. EAN
8009561241909

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 100x75 gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornite con bulloneria.

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

adatto per canale portacavi

numero RAL

5015

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 100X75