Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9K85Z
Cod. Produttore
X9K85Z
Cod. EAN
3414972197915

Informazioni di prodotto

P31-FASCIA IP44 300X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascia IP44 per canali 300 x 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza misura grande

300 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

Produttore

P31-FASCIA IP44 300X75 Z