Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480542
Cod. Produttore
480542
Cod. EAN
3414972134767

Informazioni di prodotto

P31-EQUAL TEE+COVER 50X100 PG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

P31-EQUAL TEE+COVER 50X100 PG