Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482586
Cod. Produttore
482586
Cod. EAN
3414972138949

Informazioni di prodotto

P31-EQUAL TEE+COVER 100X400 HDG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a caldo

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-EQUAL TEE+COVER 100X400 HDG