Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CE75Z
Cod. Produttore
31X9CE75Z
Cod. EAN
8009561584365

Informazioni di prodotto

P31-Elemento a soffietto 300x75 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 mm

adatto per canale portacavi

giunzione articolata orizzontale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Produttore

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 300X75 Z