Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31ASB050C
Cod. Produttore
31ASB050C
Cod. EAN
8009561234062

Informazioni di prodotto

P31-Derivazione piana a T 50x50 z/c

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

20 mm

larghezza della derivazione

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

P31-DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 Z/C